画像はイメージです。

スイングアームフックボルト 10mm JT-107E-BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08136558 品番JT-107E-BK
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:ジェイトリップ
メーカー品番:JT-107E-BK
販売備考:主に97年までのYAMAHA車に使用
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
ネジサイズ:10mm
備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です

適合主に97年までのヤマハ車 材質アルミ ブラック 備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です ねじサイズ10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする