曜日別特売
JT-107F-RD スイングアームフックボルト 12mm JT-107F-RD J-TRIP 08136655

画像はイメージです。

スイングアームフックボルト 12mm JT-107F-RD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08136655品番JT-107F-RD
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:ジェイトリップ
メーカー品番:JT-107F-RD
販売備考:主に96年までのKAWASAKI車に使用
色[カラー]:レッド
材質[素材]:アルミ
ネジサイズ:12mm
備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です

適合主に96年までのカワサキ車材質アルミレッド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする