- オーバーキャリア RIDING SPOT 08137477 - オーバーキャリア RIDING SPOT 08137477

オーバーキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08137477 品番-
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
適合情報:
ホンダ[HONDA] AX-1
耐荷重:5
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:240×長:303mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:純正キャリア要

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ ブラック 備考純正キャリア要 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×長さL)(mm)240×303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする