- リアキャリア/ブラック RIDING SPOT 08137486

リアキャリア/ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08137486品番-
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
適合情報:
ホンダ[HONDA] XR650R 00-(DK)
耐荷重:5
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:240×長:280mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:リアフェンダーに穴あけ加工が必要 US仕様はフェンダーサポート要

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック備考リアフェンダーに穴あけ加工が必要 US仕様はフェンダーサポート要耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)240×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする