- リアキャリア RIDING SPOT 08137556

リアキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08137556品番-
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
販売備考:※リアフェンダーに穴あけ加工が必要です。適合年式:全年式。サイズ:幅:220mm、長さ:190mm。最大積載重量:5kgです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KLX125
カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER125 [ディートラッカー125]
耐荷重:5
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:220×長:190mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:リアフェンダーに穴あけ加工が必要

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック備考リアフェンダーに穴あけ加工が必要耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)220×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする