リアキャリア/ホワイト TYPE-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08137730 品番-
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
販売備考:色:ホワイト
適合情報:
ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 87-
耐荷重:5
タイプ:タイプ2
色[カラー]:ホワイト
サイズ:幅:148×長:258mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ

適合XLR250R 材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ ホワイト タイプタイプ2 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×長さL)(mm)148×258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする