メーカー名:ライディングスポット メーカー品番: 適合情報: スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] ABS含む 耐荷重:3 色[カラー]:ブラック サイズ:幅:335×長:220mm 材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ 備考:GSF1200は穴あけ加工が必要