リアキャリア/ブラック RCA206

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08137809 品番RCA206
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:RCA206
販売備考:初期型のみ対応 テールカウル穴あけ加工が必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG]
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:332×長:360mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)332×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする