リアキャリア/ブラック RCA646

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08137818 品番RCA646
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:RCA646
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
耐荷重:5
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:305×長:220mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:純正ロープフック使用不可

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ ブラック 備考純正ロープフック使用不可 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×長さL)(mm)305×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする