曜日別特売
RCA660 リアキャリア/ブラック  RCA660 RIDING SPOT 08137827

リアキャリア/ブラック RCA660

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08137827品番RCA660
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:RCA660
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ]
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400]
耐荷重:5
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:353×長:180mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:純正ロープフック使用不可

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック備考純正ロープフック使用不可耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)353×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする