リアキャリア/ホワイト TYPE-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08137845 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
適合情報:
ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 87-
ホンダ[HONDA] XR250R [ME06]
耐荷重:5
タイプ:タイプ3
色[カラー]:ホワイト
サイズ:幅:230×長:258mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:テールバッグ使用不可

適合XLR250R 材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ ホワイト 備考テールバッグ使用不可 タイプタイプ3 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×長さL)(mm)230×258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする