タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08138816 品番 BG896P8M25-W
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度

仕様耐水仕様 歯数112 タイプ片面歯形 ベルト幅(mm)25 ピッチ(mm)8 最大張力(N)取付:510、取付推奨値:382 周長(mm)896 歯形P8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする