椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全395種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08138990
品番
BG848P8M15-W
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
仕様
耐水仕様
歯数
106
タイプ
片面歯形
ベルト幅(mm)
15
ピッチ(mm)
8
最大張力(N)
取付:294、取付推奨値:225
周長(mm)
848
歯形
P8M