椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全395種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08139559
品番
BG840P8M25-W
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
仕様
耐水仕様
歯数
105
タイプ
片面歯形
ベルト幅(mm)
25
ピッチ(mm)
8
最大張力(N)
取付:510、取付推奨値:382
周長(mm)
840
歯形
P8M