OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08152566 品番EX-POT M5×0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥966
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています(通り穴用)。

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 形状M9以下は突き出しセンタになります。 ピッチ(mm)0.9 ねじ径M5 溝数3 被削材中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・鋳鋼・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱可塑性プラスチック 全長L(mm)60 ねじの種類M 精度OH2 シャンク径d(Φmm)5.5 首下長L1(mm)24 ねじ長さLc(mm)16 角幅K(mm)4.5 角長Lk(mm)7 食付Lcf5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08152566 EX-POT M5×0.9 08209747 EX-POT 5P HSE STD M5×0.9 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 1本 869 税込956 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする