※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-DH-POT M14×1.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08157396 EX-DH-POT M14×1.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08157396

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08157396 品番EX-DH-POT M14×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,670
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ピッチ(mm)1.5 ねじ径M14 溝数3 全長L(mm)88 精度OH3 表面処理ホモ処理 シャンク径d(Φmm)10.5 首下長L1(mm)48 ねじ長さLc(mm)20 角幅K(mm)8 角長Lk(mm)11 食付Lcf4P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08157396 EX-DH-POT M14×1.5 08157405 EX-DH-POT 4P HSE STD M14×1.5 ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー) ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー) 1本 4,198 税込4,618 ※大変申し訳ございませんが、注文コードが変わりました
新注文コードよりご注文ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする