※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-PLA-HT OH4 M2.6×0.45 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08158884 EX-PLA-HT OH4 M2.6×0.45 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08158884

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08158884 品番EX-PLA-HT OH4 M2.6×0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 形状M6以下は突き出しセンタになります。 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 溝数3 全長L(mm)44 ねじの種類M 精度OH4 表面処理窒化処理 シャンク径d(Φmm)3 食付3P ねじ長さLc(mm)14 角幅K(mm)2.5 角長Lk(mm)5 食付Lcf3P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08158884 EX-PLA-HT OH4 M2.6×0.45 06621921 EX-PLA-HT 3P HSE STD M2.6×0.45 ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー) ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー) 1本 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする