※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08158927
品番
EX-PLA-HT OH4 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
ピッチ(mm)
0.8
ねじ径
M5
溝数
4
全長L(mm)
60
ねじの種類
M
精度
OH4
表面処理
窒化処理
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
3P
首下長L1(mm)
24
ねじ長さLc(mm)
16
角幅K(mm)
4.5
角長Lk(mm)
7
食付Lcf
3P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08158927
EX-PLA-HT OH4 M5×0.8
06621955
EX-PLA-HT 3P HSE STD M5×0.8
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
969
税込
¥
1,066
注文コードが変更になりました