BT 3/8G 75×0.1MPa 普通型圧力計(立形・つば付) 山本計器 08159715

普通型圧力計(立形・つば付)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
圧力レンジ(MPa)0~0.1
外径(Φmm)75
内容量1台注文コード08159715品番BT 3/8G 75×0.1MPa
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。

用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用使用圧力範囲(MPa)0~0.1精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8ケース形状B枠(立型つば有り)外径(Φmm)75圧力レンジ(MPa)0~0.1仕様屋内用種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
注意
※屋内用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08159977
2016-06-13
用途: 機械のメンテナンス

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

対象商品 : 08160004
2014-03-26
用途: 水圧テスト用
建設業・工事業

1つの現場で何個も使うので価格がもっと下がればなお良いと思います。

対象商品 : 08159995
2011-02-16
用途: ポンプの圧力計
農・林・水産業

エンジンポンプの圧力の測定に使ってますので、どうしても振動で痛みます。消耗品として交換しないといけないので、安いのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする