普通型圧力計(立形・つば付)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08159977 品番 BT 3/8G 75×0.4MPa
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.4 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 ケース形状B枠(立型つば有り) 外径(Φmm)75 圧力レンジ(MPa)0〜0.4 用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
注意
※屋内用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08159977 BT 3/8G 75×0.4MPa 36976475 S-32-0.4MP 汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造 汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造 1個 1,698 税込1,868 メーカー違いの同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08159977
2016-06-13
用途:
機械のメンテナンス

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

対象商品:
08160004
2014-03-26
用途:
水圧テスト用
建設業・工事業

1つの現場で何個も使うので価格がもっと下がればなお良いと思います。

対象商品:
08159995
2011-02-16
用途:
ポンプの圧力計
農・林・水産業

エンジンポンプの圧力の測定に使ってますので、どうしても振動で痛みます。消耗品として交換しないといけないので、安いのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする