小型圧力計(立形・つばなし)

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08160187 品番 AT 1/4R 50×0.6MPa
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。

大きさ(Φ)50mm 使用圧力範囲(MPa)0〜0.6 精度2.5級 接続ねじR1/4 ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)50 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 圧力レンジ0〜0.6MPa 用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様●屋内用、JIS対応 種類汎用圧力計 材質(ケース)SPCC(黒塗装) 測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと) 材質(カバー)SUS430 材質(接液部)黄銅
注意
※屋内用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08159821
2020-11-07
用途:
クレオス社製L5に使用
その他業種

クレオス社製L5とSMC社製フィルターレギュレータに使用しました。L5では高圧でも0.15程度しか出ませんので低圧付近のレンジが多くなり調整しやすく満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
08159821
2020-07-09
用途:
模型塗装のコンプレッサーに
その他業種

クレオスのコンプレッサーに使用してます。大きくて見やすい。

1人が参考にしています
対象商品:
08160214
2019-06-06
用途:
蒸気ボイラー重油バーナー
平石製茶 様 (農・林・水産業)

交換して1年経過したらゲージ上がったまま壊れてしまいました。使用期間は、延べ日数で20日間程度です。耐久性を求めます。

対象商品:
08160241
2018-09-21
用途:
車両への燃圧計取付

スズキアルトワークスに燃圧計として使用
精度問題なしです
あとは圧力が瞬間的に脈動し
針がブルブルっと振れるのと
本体そのものに掛かる震動への耐久性ですね

2人が参考にしています
対象商品:
08159812
2018-09-16
用途:
車両への燃圧計取付

こちらのミスですが、1.0Mpaを買うつもりが
間違えて0.1Mpaを買ってしまいました(-∀-`; )
インジェクションには使えないので
キャブレター車に使います(^_^;)

商品その物は
精度もよく安価でなんの問題もありません(^_^;)

1人が参考にしています
対象商品:
08160223
2016-08-14
用途:
メンテナンス時の圧力調整
卸売・小売業

コンパクトで理想的な使用感でした。
一緒に購入した菅材と組み合わせて使用していますが正に考えた通りの品物でした。

対象商品:
08160196
2010-01-20
用途:
浄水器取り付けのための家庭用水道の圧力測定

本体の作りがしっかりしており、サイズも調度良い。
とても使いやすく重宝しています。
それと価格がとにかく安い。コストパフォーマンスは抜群です。

対象商品:
08160214
2016-07-07
用途:
プラント機械補修

性能的には、宜しいと思いますが、耐久性があまり良くなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする