山本計器
山本計器の 圧力・流量測定
山本計器の 圧力計
山本計器の 真空計
真空計(立形・つば付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08160415
品番
BT 3/8G 100×-0.1MPa
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
ケース形状
B枠(立型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
G3/8
種類
真空計
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0