電気ケトル 温度設定機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 セラドン(青磁色) 注文コード08162519 品番EGL-C1281(CE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50〜100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。

用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。 セット内容本体×1 質量(kg)0.9 セラドン(青磁色) 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)0.7 機能温度調整、空焚き防止、保温機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5 温度設定範囲(℃)50〜100(※1度単位で設定可能)
取扱説明書:(0.49MB)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08162519 EGL-C1281(CE) 06517607 EGL-C1281(H) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 1台 9,498 税込10,448 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする