キッチンラック コンセント付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08162598 品番 MES-19603R(ABR/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キッチンを邪魔しないシンプルデザイン。棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能。
棚板を載せる、組み立て簡単構造。棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。フレームは、インテリアを邪魔しないマット仕上げ。
2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ。
コンセントバーの位置は3箇所から選択することができます(床から103、127、151.5cm)。

用途冷蔵庫やゴミ箱の上を活用する収納ラック。レンジ台 スリムラック ゴミ箱 上 収納 ラック ごみ箱上ラック 冷蔵庫上ラック レンジラック キッチンラック 仕様●可動棚枚数:3枚●棚板高さ:(最下段時)13.5cm、約11.5cm間隔、14段階調整 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)19.5 アンティークブラウン 耐荷重(kg)(棚1枚あたり)25、(全体)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×40×192.5 組立時間約40-60分 コンセント2口コンセント×1個(計1500Wまで) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)55.5×35.5×2.5
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※冷蔵庫上にも使えるオープン構造のため、設置環境によっては商品の横揺れが生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする