用途冷蔵庫やゴミ箱の上を活用する収納ラック。レンジ台 スリムラック ゴミ箱 上 収納 ラック ごみ箱上ラック 冷蔵庫上ラック レンジラック キッチンラック仕様●可動棚枚数:7枚●棚板高さ:(最下段時)13.5cm、約11.5cm間隔、12段階調整材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)36.5色アンティークブラウン耐荷重(kg)(棚1枚あたり)25、(全体)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×40×167.5組立時間約60分以上コンセント2口コンセント×2個(各1500Wまで)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(大)55.5×35.5×2.5、(小)44.5×35.5×2.5