RGPS-01 レンジグリルパン ヒロショウ 08163201 RGPS-01 レンジグリルパン ヒロショウ 08163201 RGPS-01 レンジグリルパン ヒロショウ 08163201 RGPS-01 レンジグリルパン ヒロショウ 08163201

レンジグリルパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08163201 品番RGPS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

レンジグリルパンは、電子レンジ調理で焼くことができる電子レンジ専用グリルパンです。調理後はそのまま食卓へだすことができ、温かい料理が楽しめて、洗い物が減ります。本体の内面はフッ素加工しており、シリコンハンドルは取り外しできてお手入れ簡単です。7通りの料理法で10品目の便利なレシピ付。1台で様々な調理ができます。

用途電子レンジでの調理に。 材質本体・蓋:鉄(アルミメッキ)、ハンドル・ツマミ:シリコーンゴム 質量(g)500 加工本体/内面:フッ素樹脂塗装、外面/蓋:シリコーン焼付塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28.5×17.7×10.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)プレート:約22.5×15.5×3.8 寸法(幅W×奥行D)(cm)焼き面:約19.5×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする