KS-3351 匠味 ミニイタメ鍋 20cm ヒロショウ 08164199 KS-3351 匠味 ミニイタメ鍋 20cm ヒロショウ 08164199

匠味 ミニイタメ鍋 20cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08164199 品番KS-3351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

匠味 ミニイタメ鍋は、安心と信頼のメイドインジャパンクオリティの鍋です。熱まわりがよく丈夫で昔から重宝されてきた鉄製フライパン。金属製のお玉やトングが使えて、ちょっと焦げ付いたり錆びりついたりしても、きちんとお手入れすれば何度でも蘇らせて使うことができます。肉眼では確認できないレベルで表面が凸凹しているので、油馴染みがとてもいいです。

用途調理器具に。 材質 質量(g)590 サイズ(cm)20 寸法(cm)約36.5×21×10.5 深さ(cm)6.9
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする