SHP-08TP ホームスワン ソロホットプレート たこプレート、鍋付き ヒロショウ 08164698 SHP-08TP ホームスワン ソロホットプレート たこプレート、鍋付き ヒロショウ 08164698

ホームスワン ソロホットプレート たこプレート、鍋付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08164698 品番SHP-08TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホームスワン ソロホットプレートは、たこ焼きや鍋料理などお料理の幅が広がるホットプレートです。およそA4サイズで場所を取らずに調理ができます。温度調節付きで調理から保温まで可能です。プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れは簡単です。プレート着脱式なので丸洗いも可能です。

用途卓上での調理に。 仕様AC100V-800W(50/60Hz) 質量(kg)2.4 コード長さ(m)約1.4 寸法(cm)約33×19.5×17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする