ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの フライパン・グリルパン
ヒロショウの 鍋・フライパンセット
IH対応セラミックコート鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(1式)
注文コード
08165100
品番
SUN2180S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応セラミックコート鍋は、鍋と調理器具がセットになった商品です。新しい生活のスタートにおすすめです。片手鍋と両手鍋があるので煮込み・茹で・炒めなど様々な調理で活躍します。
用途
調理器具に。
セット内容
片手鍋18cm、両手鍋20cm、お玉、ヘラ、網敷き
質量(kg)
2.7(片手鍋:1.2 両手鍋:1.4)
タイプ
2点セット
サイズ(cm)
18/20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
片手鍋:36×20×14、両手鍋:30×20×15
満水容量(L)
片手鍋:1.7、両手鍋:2.3
深さ(cm)
片手鍋:9.2 両手鍋:9.7
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません