ハンドタップ メートルねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08165236 品番HT M4.5 X 0.75 P2 (サキ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)5 寸法k(mm)4 寸法l(mm)13 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)- 寸法lk(mm)7 全長L(mm)55 ねじ径M4.5 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M ピッチ0.75 種別先タップ 等級P2 溝数4 被削材中炭素鋼 喰付き部の山数先9 ねじ径(mm)M4.5 目の粗さ並目
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする