ロングスパイラルタップ LS-SP

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質ハイス(高速度鋼)HSS-E 注文コード08166006 品番LS-SP P2 L150 M4×0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は呼び寸法・材質・山数など329種類から選べます 他の種類を見る
寸法Lk(mm)7 シャンク径d(Φmm)5 寸法k(mm)4 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)40 全長L(mm)150 ねじ長さl(mm)13 ねじ径M4 材質ハイス(高速度鋼)HSS-E ねじの種類M ピッチ0.7 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番133-8374 形状M6以下は突き出しセンタになります。 規格LS-N-SP 等級P2 溝数3 喰付き部の山数2.5山 タップの種類スパイラルタップ(右40°) タップの等級P級 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 公差(μm)40〜20 適合被削材種中炭素鋼
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08166006 LS-SP P2 L150 M4×0.7 75128663 LS-SP P2 L150 M4×0.7 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08166024
2012-10-18
用途:
キー穴あけ

15cmといってもそれほど長くは感じなかったが、奥まで届いてくれたので助かった。5cm増えるだけで値段も違うが、10cmは意外と短いので気をつけたほうがいい。

対象商品:
08165997
2013-05-23
用途:
奥まった所のタップ
株式会社エスコ 様

納期に時間が掛かりすぎ

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08166024
2012-12-22
用途:
製氷器の修理
恩地冷蔵株式会社 様

標準の長さでは届かない箇所にタップ開けの必要があり、これを使用した。問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする