ポイントタップ PO

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M7 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード08166566 品番PO P2 M7 X 1
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び寸法・ねじ径・材質など653種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M7 ピッチ(mm)1 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状M7以下は突き出しセンタになります。 等級P2 溝数3 被削材中炭素鋼 ねじ長さ(mm)19 全長L(mm)65 タップの種類ポイントタップ 食付き部の山数5山 寸法l(mm)19 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 加工通り穴用 シャンク径d(Φmm)6.2 寸法l1(mm)30 食付5P 寸法k(mm)5 公差(μm)40〜25 寸法Lk(mm)8 ねじ長さl(mm)19 シャンク径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPOQ7.0M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48898577
2020-10-03
用途:
タッピング作業
サエキ精機株式会社 様

自動タッピング機で使用。タップ後にニッケルメッキをかけたところ、ネジがキツイとのクレーム。オーバーサイズに変更したら問題ない品質にする事が出来ました。

対象商品:
08166724
2016-10-20
用途:
車のメンテナンス

錆びついたメネジがキレイになり満足してぃす。

対象商品:
08166767
2016-01-31
用途:
シグマ光機等光学ベンチ製作用

M16X1のタップ加工なら何でも使えるかと思いますが、当方はシグマ光機等の光学ベンチに開いているM16のタップ加工はこのタップを使いました。後日談:チャットサポートで聞いたところ後からファクシミリでM6(!)を紹介されましたが、欲しいのはこれでした。

対象商品:
08166724
2015-08-11
用途:
M12X1,25タップねじ

M12X1,25タップ(YAMAWA)でナットのねじ部を修正しました。とても切れ味が良い。
価格の面は少し高いけれど、他のサイズも使用したい。

対象商品:
40762635
2015-02-19
用途:
海外製品の袋部分のナット修正

袋状態でインチナット下の空間が少ない部位でも タップ修正が可能で助かっています
切れも良く 木製のため タップ修正出来ないと完成品に成りませんでした

対象商品:
08166715
2015-02-20
用途:
s45c
村上鉄工所 様

単品での加工のため良いも悪いもありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする