※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO P4 M20 X 1.5 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08166812 PO P4 M20 X 1.5 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08166812

ポイントタップ PO

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M20 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード08166812 品番PO P4 M20 X 1.5
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は呼び寸法・ねじ径・材質など653種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M20 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番116-2730 形状M7以下は突き出しセンタになります。 等級P4 溝数3 被削材中炭素鋼 ねじ長さ(mm)37 全長L(mm)105 タップの種類ポイントタップ 食付き部の山数5山 寸法l(mm)37 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 加工通り穴用 シャンク径d(Φmm)15 食付5P 寸法k(mm)12 寸法l2(mm)41 公差(μm)80〜60 寸法Lk(mm)15 ねじ長さl(mm)37 シャンク径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPOS020O

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48898577
2020-10-03
用途:
タッピング作業
サエキ精機株式会社 様

自動タッピング機で使用。タップ後にニッケルメッキをかけたところ、ネジがキツイとのクレーム。オーバーサイズに変更したら問題ない品質にする事が出来ました。

対象商品:
08166724
2016-10-20
用途:
車のメンテナンス

錆びついたメネジがキレイになり満足してぃす。

対象商品:
08166767
2016-01-31
用途:
シグマ光機等光学ベンチ製作用

M16X1のタップ加工なら何でも使えるかと思いますが、当方はシグマ光機等の光学ベンチに開いているM16のタップ加工はこのタップを使いました。後日談:チャットサポートで聞いたところ後からファクシミリでM6(!)を紹介されましたが、欲しいのはこれでした。

対象商品:
08166724
2015-08-11
用途:
M12X1,25タップねじ

M12X1,25タップ(YAMAWA)でナットのねじ部を修正しました。とても切れ味が良い。
価格の面は少し高いけれど、他のサイズも使用したい。

対象商品:
40762635
2015-02-19
用途:
海外製品の袋部分のナット修正

袋状態でインチナット下の空間が少ない部位でも タップ修正が可能で助かっています
切れも良く 木製のため タップ修正出来ないと完成品に成りませんでした

対象商品:
08166715
2015-02-20
用途:
s45c
村上鉄工所 様

単品での加工のため良いも悪いもありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする