スチームオーブントースター キナリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08167866 品番SK1003
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トースト4枚、25cmピザがまるまる1枚一度に焼ける庫内の広いスチームオーブントースターです。スチーム(蒸気)と上下2本(合計4本)のヒーターで焼き上げることで中はふんわり、外はカリっと焼き立てのパンのような美味しい仕上がりです。パンだけでなく冷凍ピザや鶏や鶏肉や魚の切り身や加工食品の調理過熱もできます。くず受けトレー搭載でお手入れも簡単です。

付属品ベーキングトレイ、ベーキングラック、ネットラック 質量(kg)3.8 消費電力(W)1300 電源AC100V50/60Hz コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×325×258 温度調節範囲(℃)最大230 庫内寸法(mm)250×240×120 タイマー【稼働タイマー】最大15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする