ベアクラッチL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ26.5cm 09:ブラック 注文コード08181647 品番F1GC250109265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色24種類から選べます 他の種類を見る

Drive&Life
ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。
その相反する機能をドライビングシューズで両立させたのが「BARECLUTCH」シリーズ。
上質な天然皮革を採用した、見た目にも機能にもラグジュアリーな「BARECLUTCH L」が登場。
MIZUNO COB
アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。
ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。
快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。
ラウンドソール
アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。
踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。
スムーズな踏みかえ操作を実現します。
街歩きも快適
足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。
また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。
街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。
上質な天然皮革を採用
アッパーには運転時や歩行時の足の動きを邪魔しない、足なじみのよい天然皮革を採用。
見た目の上質感も様々なシーンにマッチします。
アッパーパターンの工夫
前足部の先飾りデザインでフォーマルな見た目を保ちつつ、デザインの形状を工夫することで、ペダル操作時に必要な適度な剛性バランスを実現。
ペダルを踏み込む際のシューズの変形、ねじれを抑えたストレスフリーな履き心地です。

用途ドライビングシューズ 09:ブラック サイズ26.5cm 質量(g)約260(26.0cm片方) 材質(底部)ゴム底 素材天然皮革×人工皮革 サイズレンジ24.5〜28.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする