※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6202P5 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08184811 6202P5 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08184811 6202P5 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08184811 6202P5 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08184811

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08184811 品番6202P5
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)45 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする