※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6910LU 深溝玉軸受 6900番台 LU NTN(エヌティーエヌ) 08188187 6910LU 深溝玉軸受 6900番台 LU NTN(エヌティーエヌ) 08188187

深溝玉軸受 6900番台 LU

(6件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード08188187 品番6910LU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥1,786
販売価格(税別)
1,624
この商品は内径dなど6種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)72 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)132 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)13400 基本静定格荷重Cor(N)11200 JIS等級0 シールド形状片側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑5100 ベアリング番台6900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08188004
2024-06-26
用途:
ロードバイクのホイールベアリングの交換
教育・研究機関

初めてベアリングを購入しましたがちょっと失敗しました。ベアリング購入は古いベアリングを外してその物をよく観察してから新しいベアリングを購入しましょう。私はベアリング側面に6901LU NTNとの刻印をみて商品を先に注文しました。ベアリング初心者なのでネットで色々調べ、LUは片側ゴムシール仕様、LLUは両側ゴムシール仕様と言うことで、私のホイールベアリングは片側ゴムシール仕様と思い込み商品到着を楽しみにしつつ購入したベアリングプーラーで古いベアリングを無事抜き取りました。すると両側ゴムシール仕様のベアリングでビックリしました。ネットで更に色々調べてみたらある書き込みを発見しました。そこには、「LUと刻印されていても両側ゴムシール仕様もあります」と...。納得がいかず、NTNお客様相談窓口みたいな所にメールで伝えました。解答は、赤いゴムシールに刻印されているのは、軸受番号ではありません。シール品番番号です。???さっぱり意味が分からずメールのやり取りを何度かおこない、すこーしだけ理解できましたが、現時点でも理解不能な点があります。普通サイズのベアリングは側面に軸受番号が刻印されてるようで、小さいベアリングは軸受番号が刻印されていないので自分でノギスによる内径、外形、厚みの寸法を測定し、裏表をみて両側ゴムシール仕様なのか、片側ゴムシール仕様なのかを見きわめる必要があるみたいです。赤いゴムシールに刻印してある番号は軸受番号ではない。ゴムシール番号であるが、6901はまさに軸受番号だったのでNTNの解答がイマイチ理解不能です。ん〜ベアリングの世界...マニアック過ぎる。

1人が参考にしています
対象商品:
08188022
2024-03-22
用途:
バイクのメンテナンス

リード125のクラッチのベアリング交換のため購入しました。純正部品より格安で購入でき、定期的に交換するためすごく助かっています。

対象商品:
08188022
2022-08-15
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

お盆休みにバイクのメンテナンスをするのに注文しました
お盆休みに届けて頂き感謝して居ます
純正部品が早く届けて頂きありがとうございます
またお願いします。

対象商品:
08188022
2020-12-15
用途:
台湾125スクーターのトルクカムベアリング交換
cozycycle 様

台湾キムコ125のトルクカムベアリング交換に使用。  
ここのベアリングは125クラスでしたら本田PCX PGO SYM KYMCO 全部共通ですね。
メーカーに頼むよりも安く買えることと、やはり定期的に交換することで音が静かです。
Honda の PCX はここら辺のベアリングがバラバラになる弱点がありますね(笑)

対象商品:
08188065
2017-11-16
用途:
バイクのホイール
ハリマ接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

さすが、国産NTN、フロントホイールのハブに打ち込み無事に取り付け終了。
回転も滑らかで、すこぶる良好です。

対象商品:
08188004
2018-03-03
用途:
軸受け交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用上問題なく交換できた。日本製なので安心出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする