※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ319 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08194137 NJ319 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08194137

円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)200 幅B(mm)45 注文コード08194137 品番NJ319
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内径d・外径D・幅Bなど209種類から選べます 他の種類を見る

外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きく、ころは内輪又は外輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適しています。また分離形であることから内輪、外輪ともしまりばめを必要とする場合にも取り付け、取り外しは比較的容易です。

幅B(mm)45 外径D(Φmm)200 内径d(Φmm)95 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)259000 基本静定格荷重Cor(N)285000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3400 許容回転速度(min-1) 油潤滑4000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08821784
2017-11-19
用途:
機械修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする