※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
内径d(Φmm)120
外径D(Φmm)260
幅B(mm)86
注文コード08195284
品番NJ2324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は内径d・外径D・幅Bなど209種類から選べます
他の種類を見る
外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きく、ころは内輪又は外輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適しています。また分離形であることから内輪、外輪ともしまりばめを必要とする場合にも取り付け、取り外しは比較的容易です。