※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ディスク研磨材
ノーブランドの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ノーブランドの ダイヤモンドホイール(寸法指定)
【オーダー】ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08198967
品番
1A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
1A1タイプ
外径(Φmm)
250
厚さT(mm)
15
穴径(Φmm)
50.8〜152.4
集中度
75
粒度
140〜1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※受注生産の為、返品はお受けできません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。