※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08202826 3A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08202826 3A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08202826

【オーダー】CBNホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)125 ボディー厚さT(mm)11〜26 注文コード08202826 品番3A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は外径・ボディー厚さTなど124種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)125 厚さU(mm)6 ボディー厚さT(mm)11〜26 穴径(Φmm)19.05〜32 集中度100 粒度140〜1200 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする