※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08205434 14A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08205434 14A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08205434

【オーダー】CBNホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 ボディー厚さT(mm)17〜32 注文コード08205434 品番14A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は外径・ボディー厚さTなど124種類から選べます 他の種類を見る

14A1タイプ

外径(Φmm)150 ボディー厚さT(mm)17〜32 厚さU(mm)12 穴径(Φmm)19.05〜32 集中度100 粒度140〜1200 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工
注意
※受注生産の為、返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする