イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 検出・センサ
イマオコーポレーションの リミットスイッチ
イマオコーポレーションの リミットスイッチその他関連用品
マルチリミットスイッチドッグ MLSD MLSD63
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210110
品番
MLSD63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
A
9.5
質量(g)
56
タイプ
フェノール樹脂製
L1
25
L2
19