※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150-A-1-Φ28 JIS Vプーリー軸穴完成品 A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 08212863 150-A-1-Φ28 JIS Vプーリー軸穴完成品 A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 08212863 150-A-1-Φ28 JIS Vプーリー軸穴完成品 A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 08212863

JIS Vプーリー軸穴完成品 A-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08212863 品番150-A-1-Φ28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。

ハブdb(mm)56 de外径(Φmm)159 リムh(mm)17 (0〜+2) ハブl(mm)32 ハブs1(mm)12 リム幅w(mm)20 キー呼び寸法(b×h)(mm)8×7 キー溝寸法b(mm)8 (±0.0180) キー溝寸法t(mm)3.3 (+0.2〜0) 軸穴径d(Φmm)28 (+0.028〜+0.007) 溝数1 付属品押しねじ(Wポイントねじ) 質量(kg)1.75 呼び径(mm)150 慣性モーメント(kg・m2)0.00496 ねじ寸法M1-M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする