40511-479 ブレイザー STAUB(ストウブ) 08220529

ブレイザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バジル 注文コード08220529 品番40511-479
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

通常ドーム型の蓋の鍋は、調理中、食材からの水分が上にあがり水滴になり、鍋の端へ流れてしまいます。ブレイザーはその問題を解決するために食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返す「システラドロップ構造」で料理を更に美味しくします。
テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。

サイズ(cm)24 材質鋳鉄(エマイユ加工) バジル 質量(g)3600 容量(L)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×26×12 用途食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返すブレイザーソテーパン。浅めの鍋にドーム型の蓋が「炒めて煮込む」料理に適しています。 適合ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする