40511-781-0 ピュアグリル STAUB(ストウブ) 08220775

ピュアグリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード08220775 品番40511-781-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は色・TKG品番など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)22 材質鋳鉄(ほうろう加工) 適合ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可 グレー 質量(g)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×22.5×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする