STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ピュアグリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
08220809
品番
40511-782-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
色・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
30
材質
鋳鉄(ほうろう加工)
適合
ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可
色
グレー
質量(g)
2460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×31.5×3.5