OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08221516
品番
STL-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,440
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼、一般軟鋼などに適しています。
その他
タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじ径
STL-TPT 1/8
溝数
4
山数
28
呼び
PT(Rc)1/8
全長L(mm)
55
精度
JIS2
シャンク径d(Φmm)
8
1インチ当たり山数
28
食付
2.5P
基準径位置Lp(mm)
13
ねじ長さLc(mm)
19
角幅K(mm)
6
角長Lk(mm)
9
食付Lcf
2.5P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08221516
STL-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28
09025283
STL-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました