STL-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08221552

STL-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08221552 STL-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08221552

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08221552 品番STL-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,700
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼、一般軟鋼などに適しています。 その他タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじ径STL-TPT 3/4 溝数4 山数14 呼びPT(Rc)3/4 全長L(mm)85 精度JIS2 シャンク径d(Φmm)23 1インチ当たり山数14 食付2.5P 基準径位置Lp(mm)25 ねじ長さLc(mm)35 角幅K(mm)17 角長Lk(mm)20 食付Lcf2.5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08221552 STL-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 09025326 STL-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー) 管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー) 1本 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする