ZWILLING(HENCKELS)
料理バサミ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
08221886
品番
43927-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界初の料理バサミはツヴィリングより生まれました。伝統の技・考え抜かれた形状は今も変わりません。材料の鋼材選びから製造までを一貫生産し、優れた品質が特長です。
用途
1938年生まれのロングセラー。栓抜き・ネジ蓋開け等の機能付き。
色
ブラック
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
刃/特殊ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×6.8×0.5